Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esylux Wandpräsenzmelder PD 180i/R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandpräsenzmelder PD 180i/R
Wandpräsenzmelder PD 180i/R
Wandpräsenzmelder PD 180i/R
Artikel-Nr.:
     3461-40209328
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EM10410017
EAN/GTIN:
     4015120410017
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Präsenzmelder mit 180° Erfassungsbereich für die Wandmontage. Automatische Lichtsteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht. 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt), speziell geeignet zum Schalten von kapazitiven Lasten wie z. B. EVGs, parallelkompensierte Leuchtstofflampen, Kompakt-Leuchtstofflampen, Energiesparlampen. Zusätzlicher Schaltkontakt "HLK" zur Ansteuerung von Heizung-Lüftung-Klima in Abhängigkeit von Anwesenheit. Programmierbar per Fernbedienung, z. B. Dauerlicht EIN/AUS und automatische Einlesefunktion des aktuellen Lichtwertes. Abdeckrahmen IP 20 in 5 verschiedenen Farben. Markenschalterkompatibel, ersetzt somit jeden herkömmlichen Schalter. Ausführung in IP 44, geeignet für Feuchträume, Garagen, Kellerabgänge. Vandalismushemmende Abdeckung mit Edelstahlschrauben (Zubehör). Zusätzlicher Tastereingang zum individuellen manuellen Schalten der Beleuchtung. Manuelles Schalten durch integrierten Schalter EIN/AUS/AUTO möglich. Verhinderung von ungewolltem Schalten, z. B. durch Kleintiere, durch Ausblenden des vertikalen Erfassungsbereiches mittels beiliegender Abdeckkappe. Universale Aufputzdose IP 20/IP 44 mit 3facher Membran-Leitungseinführung. Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Anschluss eines "Slave"-Präsenzmelders (ab Melder-Version 07/2007). Integrierte Impulsfunktion zur Ansteuerung von Treppenlichtautomaten oder Signalgeräten und Einsatz für Gebäudetechnik/SPS.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 Volt
Montageart:
Unterputz
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), Präsenzmelder, ets esylux bewegungsmelder, automatik schalter, PD 180i/R, PD180iR, EM10410017, Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett, Automatik-Wächter, Infrarot-Präsenzmelder, Kompaktwächter, Master-Wächter, Passiv-Infrarot-Präsenzmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, UP-Bewegungsmelder, Wächter, pd180, 0896254, 896254
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
€ 5,90*
ab € 76,94*
€ 96,28*
€ 5,95*
ab € 76,96*
€ 96,31*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 77,72*
€ 97,26*
7 Tage
3
€ 6,95*
ab € 77,73*
€ 97,27*
€ 5,46*
ab € 81,82*
€ 102,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,26*
€ 115,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,26*
€ 113,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,23*
€ 107,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427138
ab € 4,92*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427107
ab € 5,64*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427145
ab € 5,94*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055270
ab € 9,76*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427176
ab € 4,99*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427169
ab € 5,42*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055133
ab € 9,14*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055126
ab € 7,46*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055140
ab € 9,70*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055119
ab € 8,35*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055102
ab € 8,19*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055157
ab € 20,05*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055164
ab € 21,63*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425127
ab € 89,47*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425028
ab € 66,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.