Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM Halogen Miniwatt-Lampe 12 V, 5 W, BA9s, D 9,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Osram Miniwatt 5 W Halogen
Osram Miniwatt 5 W Halogen
Osram Miniwatt 5 W Halogen
Artikel-Nr.:
     3461-40205517
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321095015
EAN/GTIN:
     4008321095015
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Glühlampe BA9S
MINIWATT®-Halogenlampen

Diese Lampen sind in Hartglas-Technologie ausgeführt. Sie bietet folgende Vorteile:
  • Hoher, über die lange Lebensdauer konstanter Lichtstrom

  • Geringe Leistungsaufnahme

  • Hohe Farbtemperatur, d. h. weißes Licht

  • Stabiler Gestellaufbau, enge Toleranzen

  • Dimmbar

Die international genormten Sockel- und Fassungsmaße ermöglichen den problemlosen Austausch.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Durchmesser:
9,3 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Sockel BA9S, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchtmittel, Signallampe, osram ba9s 12v 5w, 12v 5w ba9s, ba9s 5w, 64111 5W 12V BA9S UNV1, 641115W12VBA9SUNV1, 4008321095015, Fahrzeuglampe, 12V, 5W, 5XFS10, 64111, AUX, Auto, Autoleuchte, Automotive, BA9, BA9S, Halogenlampe, Halogenleuchte, Kfz, Kfz-Lampe, Lampe, Ledvance, Leuchte, Leuchte fürs Auto, MINIWATT, Signal, automatische, automatische Leuchte, fürs, 1330638
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,96*
€ 2,40*
50
€ 5,46*
ab € 2,0278*
€ 2,4778*
50
Frei Haus
ab € 2,1102*
€ 2,5802*
3 Tage
114
1
€ 4,95*
ab € 1,98*
€ 3,52*
3 Tage
94
1
€ 5,80*
ab € 2,58*
€ 4,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 120,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.