Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40198742 Herst.-Nr.: 30653512 EAN/GTIN: 4011334390305 |
| |
|
| | |
| Jalousie-Serienschalter-Einsatz 1-polig, Wippe 2fach mit Pfeile W.1 polarweiß. Jalousie-Serienschalter-Einsatz 1-polig mit Wippe 2-fach mit Aufdruck Symbol Pfeile AP/UP, mit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre gegen beidseitiges Einschalten, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Hinweise der Motorenhersteller beachten. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 250 Volt | Bedienungsart: | Wippe | Montageart: | Unterputz | Ausführung: | Schalter 1-polig | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Serienschalter, Jalousiesteuerung UP-Einsätze, UP-Einsätze Jalousiesteuerung, Wippe, berker wippe polarweiß, schalterabdeckung, schalterabdeckung berker, 30653512, Jalousieschalter/-taster, AP-Jalousieschalter, AP-Rollladenschalter, Aufputz, Einsatz für Jalousieschalter, Intelligenter Schalter, Jalousie, Jalousie-Drehschalter, Jalousie-Einsatz, Jalousie-Schlüsselschalter, Jalousie-Schlüsseltaster, Jalousie-Wippenschalter, Jalousie-Wippentaster, Jalousiecontrol, Jalousieschalter, Jalousieschalter-Einsatz, Jalousiesteuerungs-Einsatz, Jalousietaster, Motorsteuerungs-Einsatz, Rollladen, Rollladen-Drehschalter, Rollladen-Drehtaster, Rollladen-Tastschalter-Einsatz, Rollladen-Wippschalter, Rollladen-Wipptaster, Rollladenschalter, Rollladentaster, Schaltereinsatz, Schalterelement, Schlüsselschalter, UP-Drehschalter, UP-Drehtaster, UP-Jalousieschalter, Universalschalter, Universaltaster, Unterputz-Einsatz, W.1, Wipp-Jalousieschalter, wassergeschützt |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,43* | € 24,19* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,48* | € 25,55* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 18,76* | € 25,95* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,02* | € 26,28* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 19,44* | € 26,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|