Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals SKO-A-DO 16A 250V RÜCKW QC IP54 BL 75x75


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     3461-40196649
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     71114
EAN/GTIN:
     4024941962292
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose gerade, QUICK-CONNECT schraubloser Steckkontakt 16A 3p (2P+PE) 250V (250V) IP54,Frequenz: Wechselstrom (AC), Technische Kennfarbe: blau RAL 5015, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: Schraublose Klemme, Kabeleinführung: sonstige, System: VDE-System Gerätefarbe: Gehäuse blau RAL 5015, Klappdeckel dunkelgrau RAL 7012, Gerätehöhe: 75 mm, Gerätebreite: 75 mm, Gerätetiefe: 47,5 mm, Flanschmaß vertikal: 75 mm, Flanschmaß horizontal: 75 mm, Bohrlochabstand vertikal: 60 mm, Bohrlochabstand horizontal: 60 mm, Halogenfrei: ja, Sonstige technische Eigenschaften: Der Anschluss ist rückwärtig, Zur Verwendung in ortsveränderlichen Verteilersystemen - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Nennspannung:
250 Volt
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: schuko-anbausteckdose blau, schuko anbausteckdose, schutzkontakt-anbausteckdose ip54, 71114, Maschinensteckdose, SCHUKO-Anbausteckdose, SCHUKO-Industrie-/Anbausteckdose, Schukoanbau, Schukoanbaudose, Schukoanbausteckdose, Schukosteckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 24,32*
€ 34,01*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 28,75*
€ 38,77*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 29,82*
€ 39,93*
29 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 30,30*
€ 40,61*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 36,29*
€ 48,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71094
ab € 3,74*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71082
ab € 4,10*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71105
ab € 22,06*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71111
ab € 29,00*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71118
ab € 16,86*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71121
ab € 24,43*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71099
ab € 3,11*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71102
ab € 4,64*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71108
ab € 18,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.