Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40196637 Herst.-Nr.: 71102 EAN/GTIN: 4024941962179 |
| |
|
| | |
| Schutzkontakt-Anbausteckdose gerade, QUICK-CONNECT schraubloser Steckkontakt 16A 3p (2P+PE) 250V (250V) IP54,Frequenz: Wechselstrom (AC), Technische Kennfarbe: blau RAL 5015, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: Schraublose Klemme, Kabeleinführung: sonstige, System: VDE-System Gerätefarbe: Gehäuse blau RAL 5015, Klappdeckel blau RAL 5015, Gerätehöhe: 61,5 mm, Gerätebreite: 50 mm, Gerätetiefe: 54,5 mm, Flanschmaß vertikal: 50 mm, Flanschmaß horizontal: 50 mm, Bohrlochabstand vertikal: 38 mm, Bohrlochabstand horizontal: 38 mm, Halogenfrei: ja, Sonstige technische Eigenschaften: Der Anschluss ist rückwärtig, Zur Verwendung in ortsveränderlichen Verteilersystemen - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | SCHUKO | Nennspannung: | 250 Volt | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schuko-anbausteckdose blau, schuko anbausteckdose, schutzkontakt-anbausteckdose ip54, 71102, Maschinensteckdose, SCHUKO-Anbausteckdose, SCHUKO-Industrie-/Anbausteckdose, Schukoanbau, Schukoanbaudose, Schukoanbausteckdose, Schukosteckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 4,64* | € 6,02* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,35* | € 9,15* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,79* | € 10,02* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 19,84* | € 27,54* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 23,4155* | € 27,9855* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|