Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCS Türcontrolsysteme Audio Außenstation Serie ASE 6 Klingeltasten (rechts-/linksbündig) mit integriertem Codeschloss, AP silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audioaußenstation 1-reihig 6 Tasten Codeschl. ASE51060-0010
Audioaußenstation 1-reihig 6 Tasten Codeschl. ASE51060-0010
Artikel-Nr.:
     3461-40195337
Hersteller:
     TCS TürControlSysteme
Herst.-Nr.:
     ASE51060-0010
EAN/GTIN:
     4035138027335
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle
für bis zu 6 Wohneinheiten, Aufputzmontage, Produkttiefe 20 mm, Metallgehäuse aus robusten Aluminiumprofilen, Metallklingelknöpfe mit vergoldeten, wartungsfreien Kontakten, jeder Klingeltaste können 2 Innenstationen zugeordnet werden, langlebige und energiesparende Namensschildbeleuchtung, bruchsicheres Namensschildglas, Quittungston beim Drücken der Klingeltaste, PES-Funktion einstellbar mit Konfigurationssoftware configo (außer Klingeltastenprogrammierung), Gesprächszeit ab Werk: 56 Sekunden / mit Servicegerät einstellbar, beliebige Klingeltaste zum Lichteinschalten nutzbar, Lautstärke und Mikrofonempfindlichkeit sind manuell einstellbar, steckbarer Speicher zum Austausch baugleicher Außenstationen, R-Klemme zum Anschluss einer Funktionserweiterung - Türöffnen, Türöffnerzeit an R-Klemme ab Werk: 3 Sekunden / mit Servicegerät einstellbar, Türbereitschaftszeit (zur Steuerung der Kurzzeitspeicherung in Innenstationen) ab Werk: 56 Sekunden / mit Servicegerät einstellbar, Sprechverbindung in der Türbereitschaftszeit / mit Servicegerät einstellbar, Material / Farben: Aluminium eloxiert natur (EN), Schutzart IP44, Eingangsstrom (3-Draht-Technik) I(a) = 0,6 mA, I(P) = 20 mA, Maximaler Eingangsstrom I(Pmax) = 80 mA, Maße: H von 223 mm x B 135 mm x T 20 mm, Zulässige Umgebungstemperatur -25 °C bis +55 °C, Codeschloss-Eigenschaften, 10 Zugangscodes (max. 8-stellig) mit individuellen Auslösefunktionen, Senden von TCS-Protokollen Türöffner, Steuerfunktion, ein Mastercode (max. 8-stellig) zur Wartung und Konfiguration, Programmierung manuell, Akzeptanz führender Nullen in Zugangscodes, Eingabe Zugangscode ohne Abschluss durch # -Taste, Lichtschaltprotokoll senden bei Drücken der # -Taste, LED zur Statusanzeige, optische und akustische Quittung bei Codeeingabe, Optische und akustische Fehlersignalisierung, Akustische Tastenquittierung, Schalteingang, zweipolige steckbare Schraubklemme für externen potentialfreien Kontakt, der Schalteingang ist konfigurierbar und beeinflusst die Wirksamkeit des Codes auf Speicherplatz Nr.1 (Codeabstell- bzw. Briefträgerfunktion), Erweiterungsbuchse zum Anschluss der Klingeltastenerweiterung oder des Servicegerätes, Material, Farbe Tastaturraum: Aluminium eloxiert natur, Höhe Codeschloss 76mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Breite:
135 Millimeter
Montageart:
Aufputz
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Schutzart (IP):
IP24
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Tastenschloss, SmartHome Codeschloss, smarthome codeschloss, ASE51060-0010, ASE510600010, Türstation für Türkommunikation, Codelock, Eingang, Klingel, Klingelmodul, Modul, Sprechanlage, Sprechanlagenmodul, Tür, Türstationsmodul, Türöffnermodul
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 714,30*
€ 812,73*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 745,58*
€ 844,35*
Frei Haus
ab € 762,65*
€ 864,17*
Frei Haus
ab € 770,12*
€ 872,33*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 790,96*
€ 892,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 892,63*
€ 1.062,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 883,18*
€ 1.050,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 853,55*
€ 1.015,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 829,11*
€ 986,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 790,96*
€ 941,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TCS
PRODA-EN
ab € 42,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.