| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E982I26 Herst.-Nr.: PRODA-EN EAN/GTIN: 4035138001076 |
| |
|
| | |
| Rahmen si si 139x101x60mm PRODA-EN Weitere Informationen: | | Breite: | 139 mm mm | Farbe: | Silber | Höhe: | 101 mm mm | Tiefe: | 60 mm mm | Werkstoff: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagerahmen, Montagerahmen für Sprechanlage, Sprechanlagen-Unterputz-Montagerahmen, Sprechanlagen-Zubehör, Unterputz-Montagerahmen, UP-Gehäuse, UP-Montagerahmen für Sprechanlage, UP-Rahmen, Zubehör für Sprechanlage |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,19* | € 55,19* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 42,97* | € 55,38* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,68* | € 57,42* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 45,76* | € 58,68* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 53,04* | € 66,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|