Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40192473 Herst.-Nr.: 224402304710 EAN/GTIN: 8012823376134 |
| |
|
| | |
| Installationsschütz für 35 mm-Schiene, 1 Öffner und 3 Schließer für 40 A / 440 V AC, Kontaktmaterial AgSnO2, max. Einschaltstrom 176 A - 5 ms, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1-AC-7a: 16 kVA, Bemessungsstrom AC3-AC7b 22 A, Glüh- und Halogenlampen 4000 W, Leuchtstofflampen mit EVG 1500 W, Leuchtstofflampen-unkompensiert 1500 W, Energiesparlampen 1000 W, LED (230 V AC) 1000 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 1000 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 1500 W. Spule 230 V AC/DC, Breite 53,5 mm, mechanische Schaltstellungsanzeige, Relaisschutzart: IP 20 Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Slowenien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: installationsschütz 3s 1ö, hauptschütz, leistungsschütz 3 schließer, 22.44.0.230.4710, 224402304710, Installationsschütz für Reiheneinbau, Fernschalter, Heizungs-Schütz, Heizungsschütz, Installationsschütze, Kleinschütz, Schütz, Schütz Installation |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 39,60* | € 43,43* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 38,66* | € 48,83* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 38,92* | € 48,90* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 39,54* | € 49,64* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 43,98* | € 54,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|