Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 22.44.0.230.4710 Schütz 3 Schließer, 1 Öffner 230 V/DC, 230 V/AC 40A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S33093
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     22.44.0.230.4710
EAN/GTIN:
     8012823376141
Suchbegriffe:
Installationsschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Installationsschütze nach DIN EN 60947-4-1. Zum Schalten von hohen Einschaltströmen an den Schließern. Kontakte mit doppelter Unterbrechung. Über interne Beschaltung für AC/DC-Ansteuerung (brummfrei). Verstärkte Isolierung zwischen Spule und Kontakten. Für Tragschiene DIN EN 60715 TH35.
Hinweise:
Zulassungen: cULus, EAC.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
63.1 mm
Höhe:
95.8 mm
Breite:
53.5 mm
Mechanische Lebensdauer:
3 x 10<sup>6</sup> Schaltspiele
Nennspannung:
230 + 230 V/AC
Schutzart:
IP20
Typ:
22.44.0.230.4710
Temperaturbereich:
-5 - +55 °C °C
Kontaktart:
3 Schließer + 1 Öffner
Max. Schaltleistung:
16000 VA
Laststrom:
40 A
Elektrische Lebensdauer:
100 x 10<sup>3</sup> Schaltspiele
Abfallzeit:
45 ms
Ansprechzeit:
20 ms
Schaltspannung (max.):
440 V/AC
Kontaktmaterial:
AgSnO<sub>2</sub>
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-5 °C
Produkt-Art:
Schütz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 39,83*
€ 44,26*
1
€ 5,46*
ab € 38,90*
€ 50,56*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 38,64*
€ 50,62*
1
Frei Haus
ab € 39,74*
€ 51,26*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 41,40*
€ 53,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
02265
ab € 11,23*
Zubehör
Finder
02263
ab € 11,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.