Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40192472 Herst.-Nr.: 226400244310 EAN/GTIN: 8012823376417 |
| |
|
| | |
| Installationsschütz für 35 mm-Schiene, 4 Schließer für 63 A / 440 V AC, Kontaktmaterial AgSnO2, max. Einschaltstrom 240 A - 5 ms, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1-AC-7a: 24 kVA, Bemessungsstrom AC3-AC7b 30 A, Glüh- und Halogenlampen 5000 W, Leuchtstofflampen mit EVG 2000 W, Leuchtstofflampen-unkompensiert 2000 W, Energiesparlampen 1500 W, LED (230 V AC) 1500 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 1500 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 2000 W. Spule 24 V AC/DC, Breite 53,5 mm, mechanische Schaltstellungsanzeige, Relaisschutzart: IP 20 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Slowenien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leistungsschütz 4 no, hauptschütz, leistungsschütz finder, 22.64.0.024.4310, 226400244310, Installationsschütz für Reiheneinbau, Fernschalter, Heizungs-Schütz, Heizungsschütz, Installationsschütze, Kleinschütz, Schütz, Schütz Installation |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 42,34* | € 46,13* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 42,35* | € 52,29* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 42,27* | € 52,34* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 42,32* | € 53,27* | | | | Lager 3461 | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 48,27* | € 58,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|