Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIND Schütz REG 22.64.0.024.4310 4S 24VAC/DC 63A mech.Anz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FIND Schütz REG 22.64.0.024.4310 4S 24VAC/DC 63A mech.Anz.
FIND Schütz REG 22.64.0.024.4310 4S 24VAC/DC 63A mech.Anz.
Artikel-Nr.:
     4981-4075893
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     226400244310
EAN/GTIN:
     8012823376417
Suchbegriffe:
Installationsschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Installations-Schütze Serie 22 4 Kontakten für 40 A oder 63 A Kontaktart: Brückenkontakte Kontaktöffnung: Schließer 3 mm, Öffner 1,5 mm (Typ 22.32, 22.34), Öffner 3 mm (Typ 22.44, 22.64) Über interne Beschaltung für AC/DC-Ansteuerung (brummfrei) Schutzbeschaltung am Eingang: Varistor Verstärkte Isolierung zwischen Spule und Kontakten Mechanische Anzeige Kontaktmaterial: AgSnO2 Typ 22.44, 22.64 nach DIN EN 60947-4-1 Erweiterbar mit 6 A-Hilfsschalter mit 2 Schließer oder 1 Schließer + 1 Öffner (Typ 022.63, 022.65) Für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 22.64.0.xxx.4xx0 Schalten von sehr hohen Einschaltströmen bis zu 240 A - 5 ms an den Schließern Kontaktmaterial AgSnO2 Kontaktart: 4 S Ausführung: 24 V AC/DC Strom: 63 A
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 42,54*
€ 46,25*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 42,20*
€ 52,46*
1
€ 5,46*
ab € 42,50*
€ 52,50*
1
€ 4,00*
ab € 42,62*
€ 53,47*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 43,41*
€ 53,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 231,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
02265
ab € 11,30*
Zubehör
Finder
02263
ab € 11,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.