| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40192279 Herst.-Nr.: MEG2320-8019 EAN/GTIN: 4042811179892 |
| |
|
| | |
| Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1. Waagerecht angeordnet und miteinander verdrahtet. Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz. Mit 4 Leitungseinführungen. Aufputz-Montage. Mit Steckklemmen. Schutzart IP 44. Abmessungen ca. 83 x 143 x 57 mm. Zubehör -Schriftfeld-Einsatz AQUASTAR MEG3952-8000. Doppeleinführung AQUASTAR MEG3961-80xx -Verbindungsstück AQUASTAR MEG3963-80xx -Rohreinführung AQUASTAR MEG3964-8029. Kanaleinführung AQUASTAR MEG3965-80xx -Schieber mit Stutzen AQUASTAR MEG3962-8029. Farbe polarweiß. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 250 Volt | Montageart: | Aufputz | Ausführung: | SCHUKO | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schutz-steckdose ip44, schuko-steckdose, MEG2320-8019, MEG23208019, Steckdose, AP-Steckdose, American-National-Standard-Steckdose, Aufputzdose, Boden-Installationssteckdose, Bodensteckdose, British-Standard-Steckdose, Containerwanddose, Containerwandsteckdose, DWD-Anbausteckdose, Doppelsteckdose, Drehstrom, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Drehstrom-Zubehör, Dreifach-Schutzkontakt-Steckdose, Druckgusssteckdose, Einbau-SCHUKO-Steckdose, Einbausteckdose, Erdungsstift, Euro-Amerikanischer Standard |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,19* | € 26,28* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 19,66* | € 26,92* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 19,83* | € 27,31* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 19,79* | € 27,94* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 19,97* | € 28,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|