Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten 2fach Feuchtraum-Schalterprogramm Komplett Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel AQUASTAR Lichtgrau 4074947


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1629097-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     4074947
EAN/GTIN:
     4042811179908
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
Merten 2fach Feuchtraum-Schalterprogramm Komplett Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel AQUASTAR Lichtgrau 4074947

Schutzkontakt-DP-Std. waagerecht mit BRS

Schraubenlose Klemmen
IP44
Mit Klappdeckel

Schutzkontakt-Doppel-Steckdose, waagerecht angeordnet mit BRS, lichtgrau, AQUASTAR.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Steckdose 2-fach, waagrecht · Herstellerfarbe: Lichtgrau · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 2fach · Nennspannung (Details): 230 V · Nennstrom: 16 A · Produktabmessung, Breite: 143 mm · Produktabmessung, Höhe: 57 mm · Produktabmessung, Tiefe: 83 mm · Schalterprogramm-Funktion: Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel · Schalterprogramm-Komponente: Komplett · Schalterprogramm-Material: Thermoplast · Schalterprogramm-Serie: AQUASTAR · Schaltkontakt-Art (Details): Schraubenlose Klemmen · Schutzart: IP44

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 143 x 57 x 83 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produktabmessung, Tiefe:
83 mm
Produktabmessung, Höhe:
57 mm
Produktabmessung, Breite:
143 mm
Marke:
Merten
Schutzart:
IP44
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
2fach
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
Steckdose 2-fach|ツ| waagrecht
Nennstrom:
16 A
Nennspannung (Details):
230 V
Schaltkontakt-Art (Details):
Schraubenlose Klemmen
Schalterprogramm-Funktion:
Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel
Schalterprogramm-Komponente:
Komplett
Schalterprogramm-Material:
Thermoplast
Schalterprogramm-Serie:
AQUASTAR
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,10*
€ 26,20*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 19,98*
€ 27,49*
€ 5,95*
ab € 20,23*
€ 27,78*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,58*
€ 28,13*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 29,31*
€ 39,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
4074946
ab € 19,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.