Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BNI0005 Aktiver Verteiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busmodul BNI IOL-102-000-K006
Busmodul BNI IOL-102-000-K006
Artikel-Nr.:
     3461-40190282
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BNI0005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Unsere E/A-Module sind mit ihrem robusten Gehäuse optimal für den Einsatz in rauer industrieller Umgebung geeignet. Die E/A-Hubs basieren auf M12- oder M8-Steckverbindern und sind leicht und kostensparend zu installieren und zu warten. Schnittstelle=IO-Link 1.0, Betriebsspannung Ub=18...30.2 VDC, Anschluss (COM 1)=M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert, Anschluss Steckplätze=8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert, Digitale Eingänge=8x PNP, Typ2, Ein-/Ausgänge konfigurierbar=nein, Gehäusematerial=PA, transparent, Abmessung=50 x 30.8 x 115 mm, Umgebungstemperatur=-5...55 °C, Schutzart=IP67 verschraubter Zustand, Übertragungsrate=COM2 (38.4 kBaud), Prozessdatenzyklus min.=3.0 ms, Prozessdaten IN=1 Byte
Weitere Informationen:
Breite:
50 Millimeter
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: BNI IOL-102-000-K006, BNIIOL102000K006, BNI0005, Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, Ausgabebaugruppe, BUS, Connectivity, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus,I/O-Modul, IO-Link, Network, Networking, Sensorik, Splitter, Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 106,06*
€ 130,91*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 109,02*
€ 133,62*
€ 5,46*
ab € 109,38*
€ 134,36*
Frei Haus
ab € 114,25*
€ 139,93*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 162,12*
€ 197,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,91*
€ 155,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,75*
€ 155,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,12*
€ 144,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,74*
€ 136,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,06*
€ 126,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.