| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40189086 Herst.-Nr.: FHF21162313 EAN/GTIN: 4250235502114 |
| |
|
| | |
| Signalwecker mit einer Lautstärke bis ca. 110 dB(A) (je nach Glockenschale) Einsatzgebiet: Innen und Aussen, IP55 Gehäuse aus Aluminium, Glockenschale aus Stahl (pulverbeschichtet) Verschiedene Glockenschalen: 105 mm, 150 mm, 250 mm als Flachschale oder Messing Turmschale AC und DC Versionen verfügbar Verfügbar als: Schnellschlag-, Einzelschlag- oder Langsamschlag Wecker Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP55 | Montageart: | Aufputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: läutewerk 24v, läutewerk, läutewerk fhf, FHF21162313, Klingel, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Sirene, Starktonklingel, Wecker |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 291,86* | € 350,58* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 300,57* | € 357,15* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 336,57* | € 398,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|