| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40187971 Herst.-Nr.: 21700563 EAN/GTIN: 4044776159179 |
| |
|
| | |
| Keine verlierbaren Teile, Abschlusswiderstand (integriert) kann einfach zu- oder abgeschalten werden, Kostenersparnis durch schnelle Installation (Plug & Play), Hoher Funktions- und Ausfallschutz in rauer Umgebung, Optimaler EMV-Schutz, D-Sub Stecker, 9-polig, Befestigungsschrauben 4-40 UNC, M12 Version: 5-poliger Steckverbinder, M12 B-kodiert, Mit zusätzlicher Sub-D Schnittstelle für Programmierung/Diagnose ´PG´ (35° und 90° Version), Mit EMV-Steckerschutz (PG-Anschluß), 360° Schirmung durch Vollmetall-Gehäuse (ZnAl), IEC 61158, IEC 61784, Erweiterter Temperaturbereich, Hohe mechanische Festigkeit (Steckzyklen 200), Minimale Übertragungsdämpfung, Max. Übertragungsrate 12 Mbit/s möglich, Versorgungsspannung 4,75 bis 5,25 V DC (vom Endgerät speisend), - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stecker (Plug) | Herkunftsland: | Ungarn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: profibus stecker, 21700563, D-Sub-Steckverbinder, Buchse, Connector, Crimpstecker, D-Sub, Einbaubuchse, I/O-Steckverbinder, Stecker, Steckverbinder, Sub-D, Verbinder |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 47,45* | € 61,50* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,66* | € 61,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,49* | € 62,70* | | | | Lager 3461 | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,72* | € 63,29* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,77* | € 70,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|