Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BNI005H Netzwerk-Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40180462
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BNI005H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
Profibus Verteiler
Dass sich die industrielle Automation durch Profinet entscheidend weiterentwickelt hat, ist nachvollziehbar. Denn mit Profinet binden Sie Antriebe und Sicherheitstechnik direkt in die Netzwelt ein. Das auf Ethernet-Basis arbeitende System ist deutlich schneller als Profibus, lässt sich aber ohne weiteres damit kombinieren. Funktionsprinzip=Aktiver Verteiler, Schnittstelle=Profinet I/O, Fast Start-Up (FSU)=ja, Betriebsspannung Ub=18...30.2 VDC, Anschluss (COM 1)=M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert, Anschluss (COM 2)=M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert, Anschluss (Spannungsversorgung IN)=7/8"-Stecker, 5-polig, Anschluss (Spannungsversorgung OUT)=7/8"-Buchse, 5-polig, Anschluss Steckplätze=8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert, Digitale Eingänge=16x PNP, Typ3, Digitale Ausgänge=16x PNP, Ein-/Ausgänge konfigurierbar=ja, Ausgangsstrom max.=2 A, Summenstrom US, Sensor=9.0 A, Summenstrom UA, Aktor=9.0 A, Gehäusematerial=Zink, Druckguss, Abmessung=68 x 37.9 x 224 mm, Umgebungstemperatur=-5...70 °C, Schutzart=IP67, Zusatzschnittstellen=8x IO-Link, IO-Link Version=1.1, Port-Class=Type A
Weitere Informationen:
Breite:
68 Millimeter
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: profibus verteiler, BNI PNT-508-105-Z015, BNIPNT508105Z015, BNI005H, Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, Ausgabebaugruppe, BUS, Connectivity, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus,I/O-Modul, IO-Link, Network, Networking, Sensorik, Splitter, Zubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 704,05*
€ 760,95*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 720,17*
€ 779,65*
7 Tage
4
€ 6,95*
ab € 723,97*
€ 779,67*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 728,52*
€ 783,63*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 762,91*
€ 821,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,65*
€ 927,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,27*
€ 917,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 747,36*
€ 889,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 735,56*
€ 875,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 720,17*
€ 857,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.