Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BNI006A Netzwerk-Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Balluff Aktiver BNI EIP-508-105-Z015 Verteiler BNI006A
Balluff Aktiver BNI EIP-508-105-Z015 Verteiler BNI006A
Artikel-Nr.:
     3461-40180460
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BNI006A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Ohne optimiertes Netzwerk ist hohe Effizienz nicht machbar. Für Ihre leistungsstarke Anlage bieten wir ein umfassendes Ethernet/IP-Programm. Ethernet/IP ist ein weltweit anerkannter Standard für Netzwerktechnik. Und hat Devicenet in vielen Bereichen abgelöst. Denn die auf Ethernet basierende Technologie ist deutlich schneller und erlaubt die Einbindung von Antriebstechnik. Funktionsprinzip, =, Aktiver, Verteiler, |, Schnittstelle, =, EtherNet/IP, |, Betriebsspannung, Ub, =, 18...30.2, VDC, |, Anschluss, (COM, 1), =, M12x1-Buchse,, 4-polig,, D-codiert, |, Anschluss, (COM, 2), =, M12x1-Buchse,, 4-polig,, D-codiert, |, Anschluss, (Spannungsversorgung, IN), =, 7/8"-Stecker,, 4-polig, |, Anschluss, (Spannungsversorgung, OUT), =, 7/8"-Buchse,, 4-polig, |, Anschluss, Steckplätze, =, 8x, M12x1-Buchse,, 5-polig,, A-codiert, |, Digitale, Eingänge, =, 16x, PNP,, Typ3, |, Digitale, Ausgänge, =, 16x, PNP, |, Ein-/Ausgänge, konfigurierbar, =, ja, |, Ausgangsstrom, max., =, 2, A, |, Summenstrom, US,, Sensor, =, 9.0, A, |, Summenstrom, UA,, Aktor, =, 9.0, A, |, Gehäusematerial, =, Zink,, Druckguss, |, Abmessung, =, 68, x, 37.9, x, 224, mm, |, Umgebungstemperatur, =, -5...70, °C, |, Schutzart, =, IP67, |, Zusatzschnittstellen, =, 8x, IO-Link, |, IO-Link, Version, =, 1.1, |, Port-Class, =, Type, A
Weitere Informationen:
Breite:
68 Millimeter
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: BNI EIP-508-105-Z015, BNIEIP508105Z015, BNI006A, Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, Ausgabebaugruppe, BUS, Connectivity, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus,I/O-Modul, IO-Link, Network, Networking, Sensorik, Splitter, Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 693,68*
€ 750,68*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 696,93*
€ 754,54*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 732,51*
€ 791,27*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,68*
€ 893,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 744,98*
€ 886,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 724,04*
€ 861,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,06*
€ 846,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,68*
€ 825,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.