Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1 1 Unit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pilz PSEN M12 Berührungsloser Sicherheitsschalter aus Polybutylenterephthalat (PBT) 24V dc, Kodierschalter Betätiger
Pilz PSEN M12 Berührungsloser Sicherheitsschalter aus Polybutylenterephthalat (PBT) 24V dc, Kodierschalter Betätiger
Artikel-Nr.:
     3461-40180070
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     540003
EAN/GTIN:
     4046548063912
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
Codierte Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
Produktversion: 1.3
Zulassungen: CE, cULus Listed, TÜV
Sensorprinzip: Transponder
Art der Codierung: codiert
Anzahl OSSD-Ausgänge: 2
Anschlussart: M12, 5pol. male
Versorgungsspannung (V): 24,0
Art der Versorgungsspannung: DC
Leistungsaufnahme DC: 2.0 W
Gesicherter Schaltabstand: 15.0 mm
Gesicherter Ausschaltabstand: 40 mm
Schutzart Gehäuse: IP67
Abmessung Breite: 40.0 mm
Abmessung Höhe: 75.0 mm
Abmessung Tiefe: 40.0 mm
Bruttogewicht: 180 g
Nettogewicht: 128 g
Umgebungstemperatur: -25 - 70 °C
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker M12, 5-polig
Herkunftsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: Mechanischer Sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter 24v, codierschalter, mechanischer sicherheitsschalter pilz, 540003, Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen, Induktiver Nährungsschalter, Induktivinitiator, Initiator, Magnetinitiator, Magnetschalter, Magnetsensor, Näherungsinitiator, Näherungsschalter, PSENcode - große Bauform, Schalter, Schutz, Sensor, Sicherheit, Sperrung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 118,04*
€ 139,51*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 118,08*
€ 139,53*
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 118,59*
€ 140,52*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 124,33*
€ 146,05*
Frei Haus
ab € 132,76*
€ 160,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,05*
€ 173,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,24*
€ 172,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,15*
€ 160,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,28*
€ 157,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,33*
€ 147,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.