| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1919797 Herst.-Nr.: 540003 EAN/GTIN: 4046548063912 |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung = 24V dc Gehäusematerial = Polybutylenterephthalat (PBT) Anschlussausführung = M12 Betätigertyp = Kodierschalter Sicherheitskategorie = 4 Betätiger inklusive = Ja Bereich = PSEN IP Schutzart = IP 67 Länge = 74mm
″Transpondertechnologie für Anwesenheitserkennung Pilz Codiertyp: Codierter Zweikanalbetrieb 2 Sicherheitsausgänge LED-Anzeige für: - Zustand des Betätigungselements - Versorgungsspannung/Fehler 4 Betätigungsrichtungen ″ Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung: | 24V dc | Gehäusematerial: | Polybutylenterephthalat (PBT) | Anschlussausführung: | M12 | Betätigertyp: | Kodierschalter | Sicherheitskategorie: | 4 | Betätiger inklusive: | Ja | Bereich: | PSEN | IP Schutzart: | IP 67 | Länge: | 74mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechanischer Sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter 24v, codierschalter, mechanischer sicherheitsschalter pilz, 1919797, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Berührungslose Sicherheitsschalter, Pilz, 540003, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Non Contact Safety Switches |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 117,92* | € 139,60* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 118,02* | € 139,63* | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 119,67* | € 140,61* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 124,40* | € 146,15* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 132,24* | € 160,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|