Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1 1 Unit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pilz PSEN M12 Berührungsloser Sicherheitsschalter aus Polybutylenterephthalat (PBT) 24V dc, Kodierschalter Betätiger
Pilz PSEN M12 Berührungsloser Sicherheitsschalter aus Polybutylenterephthalat (PBT) 24V dc, Kodierschalter Betätiger
Artikel-Nr.:
     3461-40180051
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     541203
EAN/GTIN:
     4046548060829
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
Codierte Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
Produktversion: 1.3
Zulassungen: CE, cULus Listed, TÜV
Sensorprinzip: Transponder
Art der Codierung: unicat
Anzahl OSSD-Ausgänge: 2
Anschlussart: M12, 5pol. male
Versorgungsspannung (V): 24,0
Art der Versorgungsspannung: DC
Leistungsaufnahme DC: 1.0 W
Gesicherter Schaltabstand: 8.0 mm
Gesicherter Ausschaltabstand: 20 mm
Schutzart Gehäuse: IP6K9K
Abmessung Breite: 26.0 mm
Abmessung Höhe: 37.0 mm
Abmessung Tiefe: 18.0 mm
Bruttogewicht: 70 g
Nettogewicht: 50 g
Umgebungstemperatur: -25 - 70 °C - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: Mechanischer Sicherheitsschalter, Näherungsschalter, Näherungssensor, codierschalter, 541203, Magnetischer Näherungsschalter, Induktiver Nährungsschalter, Induktivinitiator, Initiator, Magnetinitiator, Magnetschalter, Magnetsensor, Näherungsinitiator, PSENcode - kompakte Bauform, Schalter, Schutz, Sensor, Sicherheit, Sperrung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 134,79*
€ 151,30*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 135,30*
€ 151,81*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 136,24*
€ 152,90*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 137,51*
€ 153,90*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 139,45*
€ 159,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,54*
€ 189,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,23*
€ 187,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,34*
€ 178,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,76*
€ 175,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,45*
€ 165,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.