Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller Halbleiterrelais, 24 V DC ±20 %, Freilaufdiode, Verpolungsschutz 3...33 V DC, 2 A, Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3461-40179871
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1127170000
EAN/GTIN:
     4032248908936
Suchbegriffe:
Freilaufdiode
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: LY-Relais, Leistungsrelais, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Optokoppler, industrierelais, TOS 24VDC 24VDC2A, TOS24VDC24VDC2A, 1127170000, Elektrischer Halbleiterschalter, Elektronisches Lastrelais, Elektronisches Relais, Halbleiter, Halbleiter Relais, Halbleiter Schalter, Halbleiter Schaltgerät, Halbleiter-Relais, Halbleiter-Schalter, Halbleiterschalter, Halbleiterschaltgerät, Halbleiterschaltung, Interface Relais, Interfacerelais, Koppel Relais, Koppel-Relais, Koppelbaustein, Koppelrelais, Minioptokopplermodul, Optogekoppeltes Modul, Optogekoppeltes Relais, Optokoppler mit Halbleiterausgang, Optokopplermodul, Relais, Relais DIN Schiene, Relais DIN-Schiene, Relais DIN-Schienenmontage, Relais Dinschiene, Relais Hutschienen Montage, Relais Hutschienenmontage, Relais Kit, Relais Sockel Kombination, Relais mit Sockel, Relaiskit, Relaiskombination, Relaismodul, Relaisockel mit SSR, SSR, SSR Ausgang, SSR Relais, SSR mit Halbleiterausgang, SSR-Ausgang, SSR-Relais, Schmales Halbleiterrelais, Schmales Industrierelais, Schmales Koppelrelais, Schmales Solid-State-Relais, Sockel mit Relais, Solid State Relais, Solid-State Relais, Solid-State-Relais, Solid-Staterelais, Solid-state-relay, Solidstaterelais, 0793229, 793229
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 18,12*
€ 20,48*
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 18,30*
€ 20,82*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 21,45*
€ 24,01*
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 21,63*
€ 24,77*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,753*
€ 25,463*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 247,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749880000
ab € 6,70*
Zubehör
Weidmüller
2749340000
ab € 3,15*
Zubehör
Weidmüller
2556420000
ab € 85,11*
Zubehör
Weidmüller
2556480000
ab € 1,98*
Zubehör
Weidmüller
2556440000
ab € 1,94*
Zubehör
Weidmüller
2556490000
ab € 85,66*
Zubehör
Weidmüller
2556450000
ab € 8,57*
Zubehör
Weidmüller
2556370000
ab € 8,55*
Zubehör
Weidmüller
1240800000
ab € 0,92*
Zubehör
Weidmüller
1240780000
ab € 5,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.