| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40179753 Herst.-Nr.: BNI0042 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit den Signalkonvertern können verschiedene Zusatzfunktionen an den Sensoren eingestellt werden. Veränderungen von Ausgangssignale oder Zähl- und Zeitfunktionen sowie der Einsatz als Schaltverstärker können ohne zusätzliche Installation realisiert werden. Einfach zwischen die genormten M12 Anschlüsse von Sensor und Anschlussleitung stecken und über eine Steuerleitung eingestellen. Schnittstelle=IO-Link 1.0, Betriebsspannung Ub=18...30.2 VDC, Anschluss (COM 1)=M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert, Anschluss Steckplätze=M12x1-Buchse, 4-polig, A-codiert, Analoge Eingänge=Analog, Spannung (0?10 V), Ein-/Ausgänge konfigurierbar=nein, Gehäusematerial=PA, Abmessung=14.2 x 50.4 x 40 mm, Umgebungstemperatur=-5...70 °C, Schutzart=IP67 verschraubter Zustand, Übertragungsrate=COM2 (38.4 kBaud), Prozessdatenzyklus min.=3 ms, Prozessdaten IN=2 Byte Weitere Informationen: | | Breite: | 14,2 Millimeter | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BNI IOL-714-000-K023, BNIIOL714000K023, BNI0042, Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, Ausgabebaugruppe, BUS, Connectivity, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus,I/O-Modul, IO-Link, Network, Networking, Sensorik, Splitter, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 123,81* | € 149,21* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 124,50* | € 149,56* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 132,05* | € 158,43* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 134,48* | € 161,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 134,71* | € 162,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|