| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40179750 Herst.-Nr.: BNI0035 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Unsere E/A-Module sind mit ihrem robusten Gehäuse optimal für den Einsatz in rauer industrieller Umgebung geeignet. Die E/A-Hubs basieren auf M12- oder M8-Steckverbindern und sind leicht und kostensparend zu installieren und zu warten. Schnittstelle=IO-Link 1.0, Betriebsspannung Ub=18...30.2 VDC, Anschluss (COM 1)=M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert, Anschluss (Spannungsversorgung IN)=7/8"-Stecker, 5-polig, Anschluss Steckplätze=8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert, Digitale Eingänge=16x PNP, Typ2, Digitale Ausgänge=16x PNP, Ein-/Ausgänge konfigurierbar=ja, Gehäusematerial=Zink, Druckguss, Abmessung=68 x 32.4 x 181.5 mm, Umgebungstemperatur=-5...70 °C, Schutzart=IP67 verschraubter Zustand, Übertragungsrate=COM2 (38.4 kBaud), Prozessdatenzyklus min.=12 ms, Prozessdaten IN=2 Byte, Prozessdaten OUT=2 Byte Weitere Informationen: | | Breite: | 68 Millimeter | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BNI IOL-302-000-Z013, BNIIOL302000Z013, BNI0035, Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, Ausgabebaugruppe, BUS, Connectivity, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus,I/O-Modul, IO-Link, Network, Networking, Sensorik, Splitter, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 263,23* | € 303,32* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 268,53* | € 306,71* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 279,96* | € 317,24* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 286,13* | € 322,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 288,56* | € 323,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|