Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfannenberg Austrittsfilter PFA40.000,223x223mm,IP54,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfannenberg Austrittsfilter PFA40.000,223x223mm,IP54,RAL7035
Artikel-Nr.:
     3461-40178797
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     11740001055
EAN/GTIN:
     4061131030638
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Schrank-Lüfter
Schranklüfter
austrittsfilter pfannenberg
Die Pfannenberg Filterlüfter der 4. Generation entfalten ihr volles Potential, wenn sie in Verbindung mit den passenden Austrittsfiltern eingesetzt werden. Der Lamellendeckel dieses Produktes hat die Farbe RAL7035 (hellgrau). Vorteile der Serie auf einen Blick: - Gleiches Design wie die Filterlüfter der PF-Serie - Standardmäßig in RAL 7035 Grau und RAL 9011 Schwarz verfügbar - IP-54-Schutz, geschlossener Rahmen verhindert das Eindringen ungefilterter Luft - Patentierter werkzeugloser 4-Ecken-Schnappmechanismus ermöglicht den Einbau in Sekunden und gewährleistet sicheren Halt. - Aufgeschäumte Dichtung vereinfacht die Montage - Einfacher Filtermattenwechsel in Sekunden durch optimierten Frontdeckel - Flache Bauform und neutrales Design ermöglicht die perfekte Maschinenintegration - Die Filterlüfter können in den meisten Applikationen nachgerüstet werden weil die Montageausschnitte kompatibel sind - Zulassungen: cURus, EAC, CAS
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP54/IP55
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: austrittsfilter, PFA 40.000, PFA40.000, 11740001055, Filter (Gehäuse/Schaltschrank Klimatisierung), 18611000018, 4. Gen.-Austrittsfilter, Abgasfilter, Abluftfilter, Auslassfilter, Axiallüfter, Axialventilator, Dachentlüftung, Dachlüfter, Drucklüfter, Einschublüfter, Filterlüfter, Innenlüfter, Luftumwälzung, Lüfter, Lüfterblech, Lüftersatz, Lüfterset, Schranklüftung, Umlüfter, Ventilator, Zubehör Schaltschrank, Zubehör für Schaltschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,54*
€ 41,94*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 70,62*
€ 91,87*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,87*
€ 109,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,75*
€ 103,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.