| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40176666 Herst.-Nr.: 233695 EAN/GTIN: 4045262266647 |
| |
|
| | |
| Programmierbare, multifunktionale Vorwahlzähler für Impulse, Position, Frequenz und Zeit Frontplattenmontage DIN 48 x 48 mm, steckbarer Schraubklemmenanschluss, IP65 (vorne) ca. 250 g, EEProm Datenspeicherung, setz- und rückstellbar 907/908 Spannungsversorgung: 11...30 VDC, max. 4 W, 115/230 VAC, max. 6,5 VA, 6-stellige zweizeilige LCD Anzeige, 9/7 mm hoch, PNP/NPN Eingänge, Schaltpegel Low 0?2 VDC, High 3,5?30 VDC, max. Zählfrequenz 5 kHz, -10?+50 °C Impulszähler/Positionsanzeige mit verschiedenen Zählmodi skalierbar, Zeitzähler mit programmierbaren Startmodi und Zeitbereichen in Stunden, Minuten und Sekunden, Auflösung bis 1 msec. Addierende und subtrahierende Zählmodi auch mit Auto Reset, 907 1 Vorwahl, 908 2 Vorwahlen. 923/924 Spannungsversorgung: 10...30 VDC, max. 4,5 W, 100...240 VAC, max. 9 VA, 6-stellige zweizeilige LCD Anzeige, LED Look invertiert rot hinterleuchtet, 9/7 mm hoch, PNP/NPN Eingänge, Schaltpegel Low 0?2 VDC, High 0,6xUB?30 VDC, max. Zählfrequenz 55 kHz, Impulszähler/Positionsanzeige mit verschiedenen Zählmodi skalierbar, Frequenzanzeige skalierbar in 1/sec oder 1/min, Zeitzähler mit programmierbaren Startmodi und Zeitbereichen in Stunden, Minuten und Sekunden, Auflösung bis 1msec., -20?+65 °C. UL und CSA Zulassung Batchzähler, Gesamtsummenzähler und Schleppvorwahlfunktionen, addierende und subtrahierende Zählmodi auch mit Auto Reset 923 1 Vorwahl, 924 2 Vorwahlen optional auf 6 erweiterbar. Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multifunktionszähler, Vorwahlzähler, fritz kübler impulszähler, multifunktionszähler, lcd vorwahlzähler, 6.907.0100.0A0, 233695, Zählerfeld, Einbausatz, Frequenz, Impuls, Komplettfeld, Multifunktional, Normfeld-Zählerfeld, PV-Feld, Photovoltaikfeld, Reservefeld, Rückspeisefeld, Sondermessung, Telekommunikationsfeld, VNB-Zählerfeld, Verteilerfeld, Wandlerfeld, Wandzählerfeld, Zeit, Zähle, Zähler |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 120,04* | € 150,77* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,66* | € 150,78* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,33* | € 158,87* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 134,83* | € 164,36* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 142,87* | € 173,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|