Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorwahlzähler LCD 6 Stellen 5kHz 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11049211
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     6.907.0100.0A0
EAN/GTIN:
     4045262266647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Vorwahlzähler, Typ=6.907.0100.0A0, Anzahl Voreinstellungen=1, Betriebsspannung, max.=230 VAC, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=48 mm, Breite Einbauöffnung=45 mm, Höhe=48 mm, Höhe Einbauöffnung=45 mm, Tiefe=113.5 mm, Zeichenhöhe=9 mm, Zählfrequenz max.=5 kHz, Anschlussart=Schraubklemme, Anzahl der Ziffern=6 Stellen, Anzeigedisplay=LCD, Eingangstyp=PNP NPN, Funktionen=Vorwahlzähler, Hintergrundbeleuchtung=Nein, Montageart=Panelmontage, Rücksetzungsmethode=Elektrisch Manuell, Schutzart=IP65, Zählleistung min.=-999999, Zählmodus=Impuls, Zeit, Konformität mit Normen=-999, Serien=Codix 907 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
59 mm
Tiefe:
142 mm
Bruttogewicht:
299 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
9029100090
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 120,40*
€ 150,40*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 123,05*
€ 150,41*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 117,38*
€ 158,57*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 134,73*
€ 163,80*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 143,03*
€ 172,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,57*
€ 188,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,12*
€ 185,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,25*
€ 168,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,54*
€ 151,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,38*
€ 139,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 80,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.