Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Ultraschallsensoren, UM30-212112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40175584
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6037665
EAN/GTIN:
     4047084241642
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
Ultraschallsensoren, UM30, Betriebsreichweite, Grenzreichweite: 65 mm ... 350 mm, 600 mm, Ansprechzeit: 64 ms, Digitalausgang: 2 x PNP, Kommunikationsschnittstelle: -, Sendeaustritt: Gerade, Gewicht: 150 g, Anschlussart: Stecker, M12, 5-polig
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker axial
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter Ultraschall, Ultraschall-Näherungsschalter, Ultraschall-Näherungssensor, ultraschall sensor sick, ultraschall sensor, ultraschall sensor m12, UM30-212112, UM30212112, 6037665, Ultraschall Abstandssensor, Abstands-Sensor, Abstandssensor, Objekterkennung, Sensor, Ultraschall, Ultraschall-Sensor, Ultraschallsensor, Ultraschallsensor UM30, sensor ultrasch,analog M30x1,5/140lg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,99*
€ 395,92*
Frei Haus
ab € 351,84*
€ 401,09*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 364,23*
€ 401,32*
Frei Haus
ab € 395,31*
€ 432,91*
Frei Haus
ab € 395,97*
€ 437,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,32*
€ 477,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,19*
€ 471,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,14*
€ 460,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,41*
€ 446,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,23*
€ 433,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 30
ab € 6,69*
Zubehör
RS Pro
256017
ab € 10,92*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.