Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40174861 Herst.-Nr.: 300.030 EAN/GTIN: 4016514061099 |
| |
|
| | |
| HANDWERKERLEISTE 5fach, Dosenabstand 15mm, mit Schalter 1xDoppel-USB-Ladeport, 5xSchutzkontaktsteckdosen 90°, Strom: 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit angespritztem Schutzkontakt- Winkelstecker, mit BACHMANN Logo verpackt im Polybeutel. Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit USB, mehrfachsteckdose bachmann 2m, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, 300.030, Steckdosenleiste, USB, Schalter, Rack, PDU, 0859553, 859553 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 50,81* | € 64,12* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 51,23* | € 64,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,69* | € 65,20* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 52,39* | € 66,20* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 57,55* | € 71,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|