| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40173684 Herst.-Nr.: 6036787 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Induktive Näherungssensoren, IM Standard, Gehäusebauform: Kurzbauform, Schaltabstand Sn: 2 mm, Einbau in Metall: Bündig, Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter, Schaltausgang: PNP, Schaltfunktion: Schließer, Anschlussart: Leitung, 3-adrig, 2 m Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Herkunftsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, näherungsschalter induktiv sick, näherungsschalter magnetisch, sick magnetischer näherungsschalter, IM08-02BPS-VUK, IM0802BPSVUK, 6036787, Induktiver Näherungsschalter, Abstandsschalter, Induktion, Induktiv, Induktiver N?rungsschalter, Industrie, Magnetisch, Magnetischer Näherungsschalter, Sicherheitsgerichtet |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 84,90* | € 106,95* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 87,97* | € 110,64* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 90,46* | € 113,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 94,56* | € 117,48* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 102,63* | € 127,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|