| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40173389 Herst.-Nr.: 1041452 EAN/GTIN: 4047084174001 |
| |
|
| | |
| Klein-Lichtschranken, W12-3, Schaltabstand max.: 0 m ... 2 m, Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke, Detektionsprinzip: Autokollimation, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M12, 4-polig, Lichtsender: LED, Einstellung: Potentiometer, Kommunikationsschnittstelle: -, Im Lieferumfang: 2 x Klemmhalter BEF-KH-W12, inkl. Schrauben - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Schutzart (IP): | IP66 | Einstellverfahren: | manuelle Einstellung | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, sick reflexions-lichtschranke, fotosensor, fotosensor sick, WL12-3P2461, WL123P2461, 1041452, Reflexions-Lichtschranke, Reflektor, Reflektorlichtschranke, Reflex, Reflexions, Sicherheitsgerichtete Reflexions-Lichtschranke |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 156,61* | € 182,14* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 161,08* | € 187,91* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 163,91* | € 191,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 170,59* | € 198,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 170,23* | € 203,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|