| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40173360 Herst.-Nr.: 1037275 EAN/GTIN: 4047084260360 |
| |
|
| | |
| Inkremental-Encoder, DFS60, Mechanische Ausführung: Vollwelle Klemmflansch 10 mm x 19 mm, Kommunikationsschnittstelle: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull, Anschlussart: Stecker, M23, 12-polig, radial, Impulse pro Umdrehung: 5.000 Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP65 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Silberstahl, Silberstahl Stäbe, drehgeber inkremental htl, drehgeber inkremental, drehgeber inkremental sick, DFS60B-S4EA05000, DFS60BS4EA05000, 1037275, Drehgeber, Abdeckhaube, Kabelabdeckhaube, Kabelabdeckrundhaube, Kabelhaube, Kabelschutzabdeckhaube, Kabelschutzabdeckung, Kabelschutzhaube, Rundhaube, Schutzhaube |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 233,64* | € 265,82* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 237,75* | € 269,63* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 231,16* | € 270,38* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 272,07* | € 305,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 273,49* | € 305,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|