| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40171181 Herst.-Nr.: 226333 EAN/GTIN: 4050143185436 |
| |
|
| | |
| Schaltabstand: 5 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar, Ausgangstyp: AS-Interface, Betriebsspannung: 26,5 ... 31,9 V über AS-i Bussystem - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 5mm, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor 5mm, NCB5-18GM60-B3B-V1, NCB518GM60B3BV1, 226333, Induktiver Näherungsschalter, Abstandsschalter, Induktion, Induktiv, Induktiver Sensor, Industrie, Magnetisch, Magnetischer Näherungsschalter, Näherungsinitiator, Sicherheitsgerichtet |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,24* | € 91,33* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 75,28* | € 94,95* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,15* | € 96,09* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 77,13* | € 97,22* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 77,56* | € 97,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|