Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Schütz, AC-3e, 32 A/15 kW/400V, 3-polig, AC 230V/50Hz, 1S+1Ö, Federzuganschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     3461-40170601
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT20272AP00
EAN/GTIN:
     4011209790209
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 32 A, 15 kW / 400 V, 3-polig, AC 230 V, 50 Hz, Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö, Federzuganschluss Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 zum Schalten von Motoren.Die Schütze 3RT2 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Sie überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit. Sie können mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig vielfältig kombiniert werden. Viele der Gerätekombinationen sind werkseitig getestet. Die Schütze bieten für jede Anwendung die optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link). Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus. Die frontseitigen Anschlüsse ermöglichen einfaches Verdrahten. Die Schütze 3RT2 sind klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA) und IE3/IE4ready.Sie sind in verschiedenen Baugrößen und in einem großen Leistungsbereich in AC- und DC-Betätigung erhältlich. Neben Schraubanschlusstechnik stehen die Geräte auch durchgängig mit Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss zur Verfügung.Das umfassende Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser etc. ist einheitlich für alle Baugrößen. Die verfügbaren Verbindungsbausteine, Funktionsmodule und das Einspeisesystem SIRIUS 3RV29 reduzieren den Verdrahtungsaufwand erheblich.Die Leistungsschütze 3RT2 lösen die bewährte Baureihe 3RT1 (bis 55 kW) ab.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Koppelschütz, Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, siemens leistungsschütze 230v ac, hauptschütz siemens, hauptschütz, 3RT2027-2AP00, 3RT20272AP00, Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom, 3RT, AC3, AC4, Automatisierungstechnik, Bahnanwendung, Bahnnorm, Bahnschütz, DB-Schütz, DIN EN 60077, Elektrifizierung, Gebrauchskategorie, Industrie, Industrielle Automation, Industrielle Schalttechnik, Kontakt Block, Langlebig, Lastschütz, Motor schalten, Motor starten, Netzschütz, Niederspannungsschalttechnik, Reversieren, SIRIUS, Schaltelement, Schaltgerät, Schaltgeräte, Schaltgerätekombinationen, Schaltmodul, Schalttechnik, Schock schwing, Schütz, Schütz Kombination, Schütz Schalter, Schütz Schaltung, Schütz für besondere Anforderung, Schützbaustein, Schützkombination, Siemens, Tippbetrieb, besondere Anwendungen, erweiterter Arbeitsbereich, erweiterter Einsatzbereich, erweiterter Temperaturbereich, hohe Lebensdauer, hohe Schalthäufigkeit, last schalten, rüttelfest, sicheres schalten, 0783344, 783344
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 68,09*
€ 78,21*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 71,33*
€ 81,66*
€ 5,90*
ab € 64,10*
€ 83,50*
€ 5,46*
ab € 77,04*
€ 87,91*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,78*
€ 88,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,66*
€ 97,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RT29162BE01
ab € 58,60*
Zubehör
Siemens
3RA28160EW20
ab € 72,92*
Zubehör
Siemens
3RH29112FB11
ab € 8,58*
Zubehör
Siemens
3RH29112FB22
ab € 13,55*
Zubehör
Siemens
3RH29112HA11
ab € 4,80*
Zubehör
Siemens
3RH29112HA10
ab € 3,51*
Zubehör
Siemens
3RH29112HA01
ab € 3,51*
Zubehör
Siemens
3RH29112HA20
ab € 4,82*
Zubehör
Siemens
3RH29112HA22
ab € 8,48*
Zubehör
Siemens
3RH29112FA22
ab € 8,42*
Zubehör
Siemens
3RH29112HA30
ab € 6,51*
Zubehör
Siemens
3RH29112HA31
ab € 8,45*
Zubehör
Siemens
3RH29112FA40
ab € 8,44*
Zubehör
Siemens
3RH29212DA11
ab € 6,46*
Zubehör
Siemens
3RH29212DA20
ab € 6,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.