Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Kabelkanal Heladuct Flex 30 PP 0,5M Weiss 40 ST ME


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelkanal 34x36 mm, 500 mm, PP, weiß, zum Schrauben
Kabelkanal 34x36 mm, 500 mm, PP, weiß, zum Schrauben
Kabelkanal 34x36 mm, 500 mm, PP, weiß, zum Schrauben
Kabelkanal 34x36 mm, 500 mm, PP, weiß, zum Schrauben
Artikel-Nr.:
     3461-40169542
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     164-31008
EAN/GTIN:
     4031026329512
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Raumsparendes Leitungsführungssystem. Hoch flexibel, Installation bei Neigungswinkeln von 90° und höher möglich. Leicht zu öffnen. Schnelle Montage mit Schrauben oder Klebestreifen (qualitativ hochwertiger Schaumstoffkleber). Heladuct Flex zur Befestigung mit Schrauben. Heladuct Flex SK mit Klebestereifen. Eingesetzt wird HelaDuct Flex in Schalt- und Steuerschränken, aber auch in der Möbelindustrie, wo Leitungen schnell und ohne Beeinträchtigung der Optik geführt werden sollen.
Weitere Informationen:
Kriechstromfest:
Ja
Befestigungsart:
Bodenlochung
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Spiralkabel, Spiralleitung, Verdrahtungskanal, spiralkabel weiß 500mm, verdrahtungskanal, hellermanntyton verdrahtungskanal, HelaDuct Flex30-PP-WH (40), HelaDuctFlex30PPWH40, 16431008, 164-31008, Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexible Kabelbündelhalter, Flexibler Kabelbündelhalter, Heladuct Flex, Hellermann, HellermannTyton, Kabelbündel- und Spiralschläuche, Kabelführung, Kabelschläuche, Kabelschutz, Leitungsfü, Leitungsführung, Spiralschläuche und Kabelbündelschläuche, Tyton, Verdrahtungskanäle und Zubehör, anschraub kabelleisten, anschraubkabelleiste, flexibilität, kabelleisten, schraube, 0309281, 309281
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,66*
€ 5,98*
1
€ 6,90*
ab € 4,14*
€ 5,99*
1
€ 8,95*
ab € 4,06*
€ 6,02*
1
€ 5,90*
ab € 3,17*
€ 6,05*
Lager 3461
unbekannt
40
€ 6,99*
ab € 6,26*
€ 7,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 6,26* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 308,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
C80788
ab € 10,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.