Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7568847 Herst.-Nr.: 164-31008 HelaDuct Flex30-PP-WH EAN/GTIN: 4031026329512 |
| |
|
| | |
| Breite = 30 mm Tiefe = 30mm Kabelkanal / Kettentyp = Geschlitzter Kabelkanal mit flexibler Abdeckung Farbe = Weiß Material = Kunststoff Länge = 0.5m Seitenwandausführung = Flexibel Serie = HTC
Flexible Kabelbündelhalter unterstützt HTC. Die Kabel- und Kabelbündelhalterungen von Heladuct sind das ideale System zur Konsolidierung und Montage von Leitungen in Schaltschränken, Schaltanlagen und Fahrzeugen. Die Drähte oder Kabelbäume können ein- und ausgeführt und über die gesamte Länge der Stütze verzweigt werden. Die Kabelbündelhalterungen sind in vier Standardgrößen erhältlich. Sie können mit Schrauben oder einem Klebestreifen montiert werden. Zulassungen für Schraubentypen: UL-Zulassung E76160, Det Norske Veritas Weitere Informationen: | | Breite: | 30 mm | Tiefe: | 30mm | Kabelkanal / Kettentyp: | Geschlitzter Kabelkanal mit flexibler Abdeckung | Farbe: | Weiß | Material: | Kunststoff | Länge: | 0.5m | Seitenwandausführung: | Flexibel | Serie: | HTC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralkabel, Spiralleitung, Verdrahtungskanal, installationskanal weiß, verdrahtungskanal, 7568847, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanäle, HellermannTyton, 16431008HelaDuctFlex30PPWH, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trunking |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,84* | € 5,47* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,18* | € 5,56* | | | | | 16 Tage | | | 40 | | € 6,99* | ab € 6,12* | € 7,70* | | | | | 20 Tage | | | 40 | | € 5,90* | ab € 6,38* | € 7,86* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 8,04* | € 12,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 8,04* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|