Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Geräteeinsatz für Universalmontage 324x324x68, PA, eisengrau, RAL 7011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geräteeinsatz für Universalmontage Ø324x68 Polyamid eisengrau RAL 7011
Geräteeinsatz für Universalmontage Ø324x68 Polyamid eisengrau RAL 7011
Artikel-Nr.:
     3461-40165507
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7405465
EAN/GTIN:
     4012195840718
Suchbegriffe:
Geräteeinsatz
geräteeinsatz obo bettermann
geräteeinsatz ges9
geräteeinsatz
Geräteeinsatz mit Rastschieber für bis zu 12 Modul 45-Einzelgeräte in 3 Universalträger UT4, Einsatz in Kanalsystemen und Systemböden im Innenbereich.Bodenbelagaussparung im Klappdeckel 5 mm, bei Bedarf auch einstellbar auf 3, 10 oder 12 mm.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: GESR9-2U12T 7011, GESR92U12T7011, 7405465, Geräteeinsatz für Unterflurmontage, 5301038
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 71,41*
€ 91,14*
2 Tage
237
€ 5,80*
ab € 77,22*
€ 98,62*
2 Tage
19
€ 6,40*
ab € 77,24*
€ 98,64*
€ 5,46*
ab € 78,73*
€ 100,44*
Lager 3461
1 Tag
unbekannt
€ 6,99*
ab € 79,05*
€ 100,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,76*
€ 119,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,79*
€ 117,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407840
ab € 28,74*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407536
ab € 1,69*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407788
ab € 8,28*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408727
ab € 7,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.