Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinsatz Kst rnd 3f gr m.Belagaussp 5mm RAL7011 Belagschutzrahm GESR9-2U12T7011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geräteeinsatz für Universalmontage Ø324x68 Polyamid eisengrau RAL 7011
Geräteeinsatz für Universalmontage Ø324x68 Polyamid eisengrau RAL 7011
Artikel-Nr.:
     262-E113G53
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7405465
EAN/GTIN:
     4012195840718
Suchbegriffe:
Geräteeinsatz
geräteeinsatz obo bettermann
geräteeinsatz ges9
geräteeinsatz
Geräteeinsatz Kst rnd 3f gr m.Belagaussp 5mm RAL7011 Belagschutzrahm GESR9-2U12T7011
Weitere Informationen:
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
0
Anzahl der Gerätebecher:
3
Ausführung Deckel:
rund
Außendurchmesser:
324 mm mm
Belastung Deckel:
3 kN
Bodenbelagsschutzrahmen:
ja
Einbaudurchmesser:
304 mm mm
Farbe:
grau
Geeignet für Böden in Computerräumen:
ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
ja
Geeignet für Inneneinsatz:
ja
Geeignet für Unterflurkanal:
ja
Min. Einbautiefe:
65 mm
Mit Bodenbelagaussparung:
ja
Mit Kabelauslass im Deckel:
ja
Oberflächenbehandlung Deckel:
unbehandelt
Oberflächenschutz Deckel:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7011
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
5 mm mm
Werkstoff des Deckels:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Fußbodenebene Einbaueinheit, Fußbodenebener Geräteeinsatz, Geräteeinsatz für Unterflurkanal, Geräteeinsatz für Unterflurmontage, Unterflurkanal-Geräteeinsatz, Unterflursystem-Geräteeinsatz, Zubehör für Unterflurkanal
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 71,45*
€ 91,14*
2 Tage
186
€ 5,80*
ab € 77,26*
€ 98,62*
1 Tag
19
€ 6,40*
ab € 77,28*
€ 98,64*
€ 5,46*
ab € 78,77*
€ 100,55*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 79,09*
€ 100,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,14*
€ 108,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,95*
€ 104,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,25*
€ 100,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407840
ab € 28,66*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407536
ab € 1,68*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407788
ab € 8,30*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408727
ab € 7,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.