Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Durchflussmesser für Gase N2: 0,04...15,00 , Ar: 0,08...24,04 , CO2: 0,04...14,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40164896
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     SD5100
EAN/GTIN:
     4021179210379
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Strömungssensoren, Durchflussmesser für Gase, Messbereich: N2: 0,04...15,00 | Ar: 0,08...24,04 | CO2: 0,04...14,36 | Nm³/h, Prozessanschluss: G ¼ (DN8), 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 18...30 V DC, Stromaufnahme: 100 mA, OUT1: Schließer / Öffner programmierbar oder Impuls,OUT2: Schließer / Öffner programmierbar oder analog (4...20 mA skalierbar), OUT1: n.o. / n.c. progr. oder Impuls,OUT2: n.o. / n.c. progr. oder analog (4...20 mA skalierbar), Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Funktion programmierbar , 2 Ausgänge,OUT1 = Strömungsüberwachung (binär), Mengenzähler (Impulse), Vorwahlzähler (binär),OUT2 = Strömungsüberwachung (analog oder binär), Werkstoff Gehäuse: PBT-GF 20 PC (APEC) Makrolon V2A (1.4301) Viton, Sensorwerkstoff: V2A (1.4301) Keramik glaspassiviert PEEK (Polyether-Etherketon) Polyester Viton Aluminium eloxiert
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Durchflußwächter, Strömungsanzeige, ifm electronic durchflußmengenmesser, durchflussmengenmesser, SDR14DGXFPKG/US-100, SDR14DGXFPKGUS100, SD5100, Durchflussüberwachungsgerät, 4-Leiter, Anzeigeeinheiten:, DC PNP, Durchflussmesser für Gase, Durchflussmessgerät für Gase, Funktion programmierbar, Nl/min. Nm³/h. Nm³. °C, SDR14DGXFPKG/US, Strömungssensoren, 6310586
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.063,12*
€ 1.142,70*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.097,51*
€ 1.174,01*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.134,85*
€ 1.214,73*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.139,12*
€ 1.220,51*
Frei Haus
ab € 1.199,32*
€ 1.277,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.174,01*
€ 1.397,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.167,16*
€ 1.388,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.137,51*
€ 1.353,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.116,49*
€ 1.328,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.097,51*
€ 1.306,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.