Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pilz Sicherheitsrelais, 24V dc, 2-Kanal, 2 Sicherheitskontakte Erweiterungsmodul, 4 ISO 13849-1, Automatisch & Manuell
Pilz Sicherheitsrelais, 24V dc, 2-Kanal, 2 Sicherheitskontakte Erweiterungsmodul, 4 ISO 13849-1, Automatisch & Manuell
Artikel-Nr.:
     3461-40161084
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     751105
EAN/GTIN:
     4046548025538
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Hardware-Firewall
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Produktversion: 1.1
Zulassungen: CE, cULus Listed, TÜV, CCC, KOSHA
Kategorie nach: EN 954-1, EN ISO 13849-1
Anwendungsmöglichkeiten: Schutztürwächter, Not-Aus-Überwachung unverzög., Grenztaster, Not-Aus-Überwachung verzögert, Lichtschrankenüberw. Typ.4, Lichtschrankenüberw. Typ.2 o T, Lichtschrankenüberw. Typ.2 m T, Sich. Zeitrelais rückfallverzö
Betriebsarten: einkanalig, automatischer Start, zweikanalig, manueller Start, Querschlusserkennung, Anlauftestung, manueller Start mit Überw, ohne Querschlusserkennung, Selbsttest, Rückfallverzögerung prog
PL EN ISO 13849-1 unverz. Kontakte: e
PL EN ISO 13849-1 verz. Kontakte <30s: e
PL EN ISO 13849-1 verz.Kontakte >30s: e
SIL CL IEC 62061 unverz. Kontakte: 3
SIL CL IEC 62061 verz. Kontakte <30s: 3
SIL CL IEC 62061 verz. Kontakte >30s: 3
Produktnorm: EN 60947-5-1
Normen: EN 60204-1, EN 62061, VDE 0113-1
Versorgungsspannung (V): 24,0
Art der Versorgungsspannung: DC
Klemmenart: steckbar
Klemmentyp: Federkraftklemme
Kat. Si-Kontakte unv.: 4
Kat. Si-Kontakte verz. < 30s: 4
Kat. Si-Kontakte verz. > 30s: 4
Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert: 2
Anzahl Sicherheitskontakte verzögert: 2
Anzahl Halbleiterausgänge: 1
Einstellbare Zeiten: 0,00 s, 0,10 s, 0,20 s, 0,30 s, 0,40 s, 0,50 s, 0,60 s, 0,70 s, 0,80 s, 1,00 s, 1,50 s, 10,00 s, 100,00 s, 12,00 s, 120,00 s, 14,00 s, 140,00 s, 15,00 s, 150,00 s, 16,00 s, 160,00 s, 180,00 s, 2,00 s, 2,50 s, 20,00 s, 200,00 s, 210,00 s, 240,00 s, 25,00 s, 3,00 s, 3,50 s, 30,00 s, 300,00 s, 35,00 s, 4,00 s, 40,00 s, 5,00 s, 50,00 s, 6,00 s, 60,00 s, 7,00 s, 70,00 s, 8,00 s, 80,00 s, 90,00 s
Stop-Kategorie: 0/1
Max.Strom bei DC13 I(6 Schaltspiele/m): 4.0 A
Max. Strom bei AC15: 3.0 A
Abmessung Breite: 22.5 mm
Abmessung Höhe: 100.0 mm
Abmessung Tiefe: 120.0 mm
Bruttogewicht: 245 g
Nettogewicht: 235 g
Umgebungstemperatur: -10 - 55 °C
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federkraftklemme
Breite:
22,5 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Not Aus Erweiterungsmodul, Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, Überwachungsrelais, pilz sicherheitsrelais 24vdc, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, 751105, Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen, Ausgangserweiterungsgerät, Bedienerschutzrelais, Erweiterungsgerät, Kontakterweiterung, Lichtschrankenwächter, Lichtschrankenüberwachungsgerät, NOT-AUS-Relais, S, Sicherheit, Zeitüberwachung, Überwachung
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 215,00*
€ 233,31*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 215,85*
€ 233,86*
Frei Haus
ab € 217,50*
€ 235,67*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 220,82*
€ 239,98*
Lager 3461
5 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 226,11*
€ 244,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,23*
€ 290,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,52*
€ 288,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,61*
€ 283,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,71*
€ 279,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,11*
€ 269,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,915*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,6475*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,874*
Zubehör
Pilz
750010
ab € 3,19*
Zubehör
Pilz
750020
ab € 3,79*
Zubehör
Lapp Kabel
2210701
ab € 229,63*
Zubehör
Pilz
751004
ab € 18,52*
Zubehör
Pilz
751160
ab € 128,43*
Zubehör
Pilz
751108
ab € 83,15*
Zubehör
Pilz
751167
ab € 90,70*
Zubehör
Pilz
751177
ab € 101,48*
Zubehör
Wera
007671
ab € 8,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.