Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S203M-K32 Sicherungsautomat K-Char., 10 kA, 32 A, 3P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40160949
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS273001R0537
EAN/GTIN:
     4016779601313
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
abb leitungsschutzschalter 3polig
leitungsschutzschalter
Der S203M-K32 ist ein 3poliger Sicherungsautomat in K-Char aus der System pro M compact Baureihe S200M.Das Gerät hat ein Bemessungsschaltvermögen von 10 kA bei 230/400 V AC. Neben dem umfangreichen Zubehörsortiment zeichnen sich Leitungsschutzschalter der
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
32 Ampere
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter abb, S203M-K32, S203MK32, 2CDS273001R0537, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Schutzschalter, Sicherungsautomat K-Char.,10kA,32A,3P, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät, 0677710, 677710
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 86,30*
€ 106,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 88,93*
€ 108,34*
€ 5,46*
ab € 88,73*
€ 108,64*
Frei Haus
ab € 92,80*
€ 111,85*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 97,61*
€ 117,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,77*
€ 127,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,74*
€ 118,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,94*
€ 115,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,30*
€ 102,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200936R0002
ab € 14,67*
Zubehör
ABB
2CDS200936R0003
ab € 14,66*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 12,13*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 9,58*
Zubehör
ABB
S2C-NT
ab € 9,39*
Zubehör
ABB
2CCA880100R0001
ab € 46,59*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0003
ab € 44,78*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0004
ab € 45,02*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0008
ab € 44,91*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0009
ab € 44,78*
Zubehör
ABB
2CSS204997R0013
ab € 261,93*
Zubehör
ABB
2CCA880102R0001 CMS-102PS 20A
ab € 46,94*
Zubehör
ABB
2CCA880101R0001 CMS-101PS 40A
ab € 47,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.