Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BAW000U Induktive Sensoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40160130
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BAW000U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Abmessung=Ø 8 x 51.5 mm, Bauform=M8x1, Einbau=bündig, Reichweite=0.5...1.5 mm, Analogausgang=Analog, Spannung 0...10 V, Ausgangscharakteristik=fallend bei Annäherung, Grenzfrequenz ?3 dB=1000 Hz, Wiederholgenauigkeit nach BWN=±8 µm, Linearitätsabweichung max.=±30 µm, Gehäusematerial=Edelstahl, Aktive Fläche, Material=PBT, Anschluss=Kabel, 5.00 m, PUR, Betriebsspannung Ub=15...30 VDC, Umgebungstemperatur=-10...70 °C, Schutzart=IP67, Zulassung/Konformität=CEcULusEACWEEE
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, balluff induktiver näherungsschalter, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, BAW M08EI-UAD15B-BP05, BAWM08EIUAD15BBP05, BAW000U, Induktiver Abstandssensor, Abstandsensor, Induktive Sensoren, Induktiver, Induktiver Sensor, Induktiver Sicherheitssensor, Induktivsensor, Sensorik, Sensors, Wegmessung, Wegsensor, analog
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 139,19*
€ 175,31*
Frei Haus
ab € 145,26*
€ 181,65*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 144,69*
€ 181,98*
Frei Haus
ab € 150,93*
€ 188,55*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,98*
€ 216,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,36*
€ 214,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,11*
€ 198,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,89*
€ 189,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,69*
€ 172,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.