| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40160103 Herst.-Nr.: BAW0033 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Abmessung=30 x 20 x 8 mm, Bauform=quaderförmig, Einbau=bündig, Reichweite=0.5...2 mm, Analogausgang=Analog, Spannung 0...10 V, Ausgangscharakteristik=fallend bei Annäherung, Grenzfrequenz ?3 dB=1000 Hz, Wiederholgenauigkeit nach BWN=±12 µm, Linearitätsabweichung max.=±45 µm, Gehäusematerial=Aluminium, Oberflächenschutz=eloxiert, Aktive Fläche, Material=PBT, Anschluss=Kabel, 3.00 m, PUR, Betriebsspannung Ub=21.6...26.4 VDC, Umgebungstemperatur=10...60 °C, Schutzart=IP67, Zulassung/Konformität=CEcULusEACWEEE Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Schutzart (IP): | IP67 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, balluff induktiver näherungsschalter, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, BAW R06AC-UAF20B-EP03, BAWR06ACUAF20BEP03, BAW0033, Induktiver Abstandssensor, Abstandsensor, Induktive Sensoren, Induktiver, Induktiver Sensor, Induktiver Sicherheitssensor, Induktivsensor, Sensorik, Sensors, Wegmessung, Wegsensor, analog |
| | |
| |