| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40156697 Herst.-Nr.: IN5228 EAN/GTIN: 4021179134910 |
| |
|
| | |
| Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand: 4 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP/NPN, Betriebsspannung: 10...55 V DC, Schließer / Öffner programmierbar, n.o. / n.c. progr., Anschlussleitung, 6 m, PUR-Kabel, 2 x 0,5 mm², Werkstoff Gehäuse: PBT - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Herkunftsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, ifm näherungsschalter induktiv, induktiver näherungssensor, IN-2004-FRKG/6M/PH, IN2004FRKG6MPH, IN5228, Induktiver Näherungsschalter, 2-Leiter, DC PNP/NPN, Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand 4mm, Schließer / Öffner programmierbar, n.o. / n.c. progr., nicht bündig einbaubar |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 53,94* | € 67,47* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 54,36* | € 68,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,65* | € 69,44* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 55,87* | € 69,57* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 57,16* | € 70,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|