| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40155603 Herst.-Nr.: 1041046 EAN/GTIN: 4047084257438 |
| |
|
| | |
| Induktive Näherungssensoren, IME, Gehäusebauform: Standard, Schaltabstand Sn: 20 mm, Einbau in Metall: Nicht bündig, Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter, Schaltausgang: PNP, Schaltfunktion: Schließer, Anschlussart: Stecker M12, 4-polig Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Herkunftsland: | Ungarn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, induktiver näherungsschalter sick, näherungsschalter magnetisch, näherungsschalter magnetisch m30, IME30-20NPSZC0S, IME3020NPSZC0S, 1041046, Induktiver Näherungsschalter, Abstandsschalter, Induktion, Induktiv, Induktiver N?rungsschalter, Industrie, Magnetisch, Magnetischer Näherungsschalter, Sicherheitsgerichtet |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 28,39* | € 37,17* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 29,18* | € 38,01* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 33,36* | € 42,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 34,02* | € 43,70* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 32,90* | € 43,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|