Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF09-30-10-14 Schütz 250-500V 50/60Hz / DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB AF09-30-10-14 AF Leistungsschütz / 500 V dc Spule, 3 -polig 3 Schließer, 690 V ac / 7 A
ABB AF09-30-10-14 AF Leistungsschütz / 500 V dc Spule, 3 -polig 3 Schließer, 690 V ac / 7 A
Artikel-Nr.:
     3461-40154918
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL137001R1410
EAN/GTIN:
     3471523110045
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Die 3-poligen AF09-Schütze stehen für die kompakte Baureihe mit AC/DC-Ansteuerung und sehr weiten Spulenspannungsbereichen. Sie schalten Leistungskreise mit Motoren, leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten. Nur 4 Spulen decken Steuerspannungen von 20...500 VDC bis 24...500 VAC ab. Sie besitzen einen integrierten Überspannungsschutz und benötigen keine zusätzliche Löschglieder. Alle integrierten oder nachträglich anbaubare Öffner-Hilfskontakte sind als Mirrorkontakte nach IEC60947-5-1 Anhang L ausgeführt. Weiteres Zubehör wie Zeitglieder, Verdrahtungshilfen sowie Verriegelungsglieder u.a. ergänzen das Sortiment. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, abb hauptschütz, hauptschütz, hauptschütz 500v, AF09-30-10-14, AF09301014, 1SBL137001R1410, Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom, AC-schaltend, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Kleinschütz, Lastabwurfschütz, Leistungsschütz AC-schaltend, Netz-Schütz, Reiheneinbaugerät, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 16,85*
€ 23,63*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,98*
€ 27,63*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,94*
€ 28,80*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,29*
€ 29,12*
€ 8,95*
ab € 21,55*
€ 29,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAX121001R1104 EF19-6.3
ab € 46,64*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1010 CA4-10
ab € 1,77*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1001 CA4-01
ab € 1,78*
Zubehör
ABB
1SBN010120R1011 CAL4-11
ab € 13,05*
Zubehör
ABB
1SBN081311R1000 BER16-4
ab € 8,27*
Zubehör
ABB
1SBN030111R1000 VEM4
ab € 10,13*
Zubehör
ABB
1SBN030105T1000 VM4
ab € 9,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.