Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Zylindersensor mit Reed-Kontakt AC/DC PNP/NPN Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm Magnetsensor, 5 → 50 Vac, 5 → 60 Vdc
ifm Magnetsensor, 5 → 50 Vac, 5 → 60 Vdc
Artikel-Nr.:
     3461-40154053
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     MR0101
EAN/GTIN:
     4021179255745
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Reedkontakt
Reedschalter
Magnetsensoren, Zylindersensoren, Zylindersensor mit Reed-Kontakt, Kunststoffgehäuse für T-Nut-Zylinder, bündig einbaubar, 2-Leiter, AC/DC PNP/NPN, Betriebsspannung: 5...60 V DC / 5...50 V AC, Schließer, n.o., Anschlussleitung mit Steckverbindung, 0,3 m, PUR-Kabel, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: PA (Polyamid) Befestigungsexzenter Edelstahl
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Zylindersensor, ifm reedkontakt, reedkontakt, MRT2021BAKOA/R/0,3M/ZH/AS, MRT2021BAKOAR0,3MZHAS, MR0101, Magnetischer Näherungsschalter, 2-Leiter, AC/DC PNP/NPN, Kunststoffgehäuse für T-Nut-Zylinder, MRT2021BAKOA/R/0.3M/ZH/AS, Magnetsensoren. Zylindersensoren, Schließer, T-Nut-Zylindersensor mit Reed-, Zylindersensor mit Reed-Kontak, Zylindersensor mit Reed-Kontakt, bündig einbaubar, n.o.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,53*
€ 28,88*
€ 8,95*
ab € 20,83*
€ 28,95*
€ 5,46*
ab € 21,80*
€ 29,37*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 22,04*
€ 29,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,29*
€ 29,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
E11799
ab € 4,81*
Zubehör
ifm electronic
E11801
ab € 5,22*
Zubehör
ifm electronic
E11797
ab € 4,75*
Zubehör
ifm electronic
E11912
ab € 4,57*
Zubehör
ifm electronic
E11796
ab € 4,48*
Zubehör
ifm electronic
E11817
ab € 3,91*
Zubehör
ifm electronic
E11816
ab € 3,91*
Zubehör
ifm electronic
E11818
ab € 4,18*
Zubehör
ifm electronic
EVC141
ab € 11,43*
Zubehör
ifm electronic
EVC142
ab € 13,45*
Zubehör
ifm electronic
EVC143
ab € 16,46*
Zubehör
ifm electronic
EVC144
ab € 11,48*
Zubehör
ifm electronic
EVC145
ab € 13,45*
Zubehör
ifm electronic
EVC146
ab € 16,46*
Zubehör
ifm electronic
EVC147
ab € 13,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.