Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40150663 Herst.-Nr.: ATS22C17Q EAN/GTIN: 3606480167263 |
| |
|
| | |
| Anschluss in der Versorgungsleitung des Motors. Sanftanlasser. Abmessungen 150 x 229 x 356 mm, Bemessungsstrom 170 A, Leistung 230V 45 kW, Leistung 400V 90 kW. Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Indonesien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.081,86* | € 1.144,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.162,25* | € 1.225,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.191,85* | € 1.251,87* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 1.227,46* | € 1.285,58* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.248,13* | € 1.309,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|