Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Sicherungsreihenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40150485
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3211903
EAN/GTIN:
     4046356482530
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Hebelsicherungsklemme, Farbe schwarz, für 5 x 20 mm G-Sicherungseinsätze, mit LED für 24 V AC/DC
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2 Quadratmillimeter
Bemessungsspannung:
24 Volt
Farbe:
schwarz
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Keramiksicherung, Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Reihenklemmen, Sicherungshalter, Sicherungsreihenklemme, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, PT 4-HESILED 24 (5X20), PT4HESILED245X20, 3211903, Sicherungs-Reihenklemme, Fein, Feinsicherungsklemme, Klemmensicherung, PIT-Hebelsicherungsklemmen, Push-In Anschlussklemmen, Reihenklemme, Reihenklemmen - CLIPLINE, Sicherung-Klemme, Sicherungsklemme, Sicherungsklemmen, 0487231, 487231
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,02*
€ 4,70*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,7865*
€ 5,5465*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,76715*
€ 5,54715*
7 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,8972*
€ 5,6772*
Lager 3461
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,6251*
€ 6,5516*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,5516*
€ 7,7964
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,1251*
€ 7,28887
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,0451*
€ 7,19367
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,8351*
€ 6,94377
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,3951*
€ 6,42017
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,6251*
€ 5,50387
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030420
ab € 0,265*
Zubehör
Phoenix Contact
3030721
ab € 0,22*
Zubehör
Phoenix Contact
3032075
ab € 0,272*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
3002898
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002885
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3033812
ab € 0,244*
Zubehör
Phoenix Contact
0816498
ab € 327,18*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,1891*
Zubehör
Phoenix Contact
0828746
ab € 1,8044*
Zubehör
Phoenix Contact
0818140
ab € 2,2162*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,5824*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.