| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40149855 Herst.-Nr.: STU 2500/2x115 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Universal-Steuer- und Sicherheits- bzw. Trenntransformator mit Bemessungseingangsspannung 210 Vac/ 230 Vac/ 250 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 420 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 520 Vac/ 540 Vac , Bemessungsausgangsspannung 2 x 115 Vac, Bemessungsleistung 2500 VA, Isolierstoffklasse B, max. Umgebungstemperatur 40 °C, Wirkungsgrad 95 % und Schutzart IP 00 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Breite: | 192 Millimeter | Schutzart (IP): | IP00 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einphasen-Transformator, Einphasensparstelltrafo, Einphasentrafo, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Steuer-Trenntransformator, Steuertrenntrafo, Steuertrenntransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, trafo block, einphasentrafo, STU 2500/2x115, STU25002x115, Einphasen-Steuertransformator, Anpassungstrafo, Anpassungstransformator, C-Kerntrafo, C-Kerntransformator, Dimmtrafo, Dimmtransformator, Einpahsen-Trockentransformator, Einphasen-Trocken-Transformator, Leichtkerntra, Steuern, Steuerung, Tranformator |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 339,83* | € 390,61* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 341,86* | € 392,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 343,12* | € 394,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 328,29* | € 400,79* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 374,61* | € 440,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|